カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • イトーキ(134)
  • アズワン(19)
  • TRACO POWER(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • スバル(9)
  • ニプロン(制御機器)(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • SIEMENS(4)
  • 山金工業(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 光(2)
  • カーボーイ(2)
  • 昭和測器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-99」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    7日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

    KNF
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    62日以内出荷
    極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
    仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54