カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • BLACK BOX(6)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(16)
  • Festo(8)
  • GB[制御機器](8)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ROHM(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(56)
  • TRACO POWER(28)
  • VISHAY(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • ケニス(10)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ブラックボックス(8)
  • ミツビシ(7)
  • 三菱ふそう(24)
  • 山本電機製作所(8)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emd」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2

    KNF
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
    質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
  • 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF

    【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

    KNF
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様SIMDOS FEM1.10寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±1%最大揚程(m)吸引:3、吐出:60保護等級IP65流量(mL/min)1~100材質(接液部)(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM流量精度±2%接続径(Φmm)吸・排気:内径4、外径6サービス分類レンタル
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付 KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付

    KNF
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    5日以内出荷から60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    7日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    60日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
    仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKMサイズ145×93×134mm質量(g)900揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒アズワン品番1-1837-14流量精度±2%流量1~100mL/min
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ

    KNF
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    62日以内出荷
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
    仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。寸法(mm)145×93×134質量(g)900電源AC100~240V50/60Hz再現性±1%最大揚程(m)吸引:3保護等級IP65最高吐出揚程(m)60外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)流量精度±2%流量1~100mL/min接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

    KNF
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    62日以内出荷
    極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
    仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54