カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- KNF
- SICK(42)
- 小野測器(13)
- RS PRO(12)
- PILZ(6)
- omron(オムロン)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- ABB Jokab(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- BULGIN(3)
- RECOM(3)
- MARL(3)
- SCHMERSAL(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- Baumer(3)
- Banner(3)
- TENKOU(3)
- エスコ(2)
- 北陽電機(2)
- ブランドをもっと見る
「ip05ma」の検索結果
特価

定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付
KNF¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷から60日以内出荷メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10シリーズ 試験成績書付
KNF¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から60日以内出荷キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。校正証明書一般校正
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ
KNF¥529,800税込¥582,7801台62日以内出荷極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54