カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
    • 実験研究用真空ポンプ(2)
    • 実験研究用ローラー・チュービングポンプ(1)
    • 液送/ポンプ関連品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 真空機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • TOEX(LIXIL)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • TRUSCO(6)
  • PROST's(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 栃木屋(1)
  • KVK(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • サンタ(1)
  • FIZIK(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 日本コネクト工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「knf」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF

    卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ

    KNF
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
    材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)アズワン品番1-9372-01
  • 真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式) KNF

    真空ポンプ・コンプレッサー(ダイヤフラム式)

    KNF(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R)寸法(mm)164×90×141(突起部除く)質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A使用温度(℃)40到達圧力(kPa)16最大吐出圧力250kPaG適合チューブ内径(Φmm)4アズワン品番1-5052-02最大風量(L/min)5.5
  • ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS KNF

    ダイアフラム型定量ポンプ SIMDOS

    KNF
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    温度(℃)許容液体:+5~80再現性±1%粘度(cSt)許容液体:150材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM流量精度±2%
  • 耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF

    耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)

    KNF
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
    仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
  • ダイアフラム式真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式真空ポンプ

    KNF
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。