カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KNF
- モノタロウ(3)
- PISCO(ピスコ)(11)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- シンワ測定(1)
- climbing(クライミング)(1)
- サビレックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sppeg8-6 pisco」の検索結果
特価

小型真空ポンプ・コンプレッサー
KNF¥87,980税込¥96,7781台当日出荷真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
KNF¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から75日以内出荷真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。