カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 浅野金属工業
  • ParkerTAIYO(207)
  • アラコー(12)
  • 三菱電機(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • KAPI'S(5)
  • エスコ(4)
  • 工進(4)
  • ヨドノ(4)
  • ワルター(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • コガネイ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 中央精機(3)
  • ATEN(3)
  • オーム電機(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • CKD(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak100」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ブロックPB型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力ブロックPB型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,000~税込¥174,900~
    1台
    6日以内出荷
    材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304シーブ数1
  • AKワニブロックP-Ⅲ型 浅野金属工業

    AKワニブロックP-Ⅲ型

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
    *材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅
    用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
  • 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業

    吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷
    シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
  • AKブロックPBⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    AKブロックPBⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304質量(kg)4.9寸法L(mm)341使用荷重(t)1.5寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)34寸法B(mm)137寸法D1(mm)100ロープ径(Φmm)(最大)25寸法L2(mm)174寸法B1(mm)27寸法t1(mm)69シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8
  • 巾広ワニブロック(ベアリング入) 浅野金属工業

    巾広ワニブロック(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
    材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)5.9寸法L(mm)395使用荷重(t)1寸法d(mm)20寸法L1(mm)52.5寸法t(mm)50寸法B(mm)139寸法D1(mm)80ロープ径(Φmm)(最大)30寸法L2(mm)208寸法B2(mm)19寸法B1(mm)27寸法t1(mm)102ベアリング呼び番号6007シーブ径(mm)125六角レンチ径(Φmm)8・14
  • 強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入) 浅野金属工業

    強力吊りローラーⅡ型(ベアリング入)

    浅野金属工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重5tの吊ローラー強力タイプ。 本体とシーブの間にロープや金具が通過しやすいように、左右非対称のボディ形状を採用することにより十分なスペースを確保しました。 シーブピンのボルト端部は安全性を考慮してかしめてしっかりと固定されています。
    材質特殊ステンレス、ボルト・ナット・スイベルピン・シーブピン:SUS304寸法(mm)150質量(kg)11.8使用荷重(t)5ロープ径(Φmm)(最大)32ベアリング呼び番号6308
  • AKワニブロックP型 浅野金属工業

    AKワニブロックP型

    浅野金属工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    6日以内出荷
    別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
    材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅