カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • CRG
  • 椿本チエイン(152)
  • SMC(65)
  • アズワン(8)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ケナメタル(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • CKD(5)
  • アサ電子工業(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • ローランド(3)
  • キヨラカ(3)
  • イシハシ精工(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • カトウ工機(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5m25」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム角度調整プレート CRGフレーム角度調整プレートCRG
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
フレーム用取付ブラケット CRGフレーム用取付ブラケットCRG
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
ヘビーデューティー取付ブラケット CRGヘビーデューティー取付ブラケットCRG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
アンギュラーブラケット CRGアンギュラーブラケットCRG
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
取付ブラケット CRG取付ブラケットCRG
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRGボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケットCRG
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
産業用ロボットカテゴリ