カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • CRG
  • 椿本チエイン(156)
  • SMC(65)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • アズワン(7)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ケナメタル(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • CKD(5)
  • アサ電子工業(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ローランド(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • キヨラカ(3)
  • イシハシ精工(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • カトウ工機(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5m25」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム用取付ブラケット CRG

    フレーム用取付ブラケット

    CRG
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • フレーム角度調整プレート CRG

    フレーム角度調整プレート

    CRG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ヘビーデューティー取付ブラケット CRG

    ヘビーデューティー取付ブラケット

    CRG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • アンギュラーブラケット CRG

    アンギュラーブラケット

    CRG
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • 取付ブラケット CRG

    取付ブラケット

    CRG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
  • ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット CRG

    ボールジョイント付きヘビーデューティー仕様ブラケット

    CRG
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。
    用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。型式SMBE8-2060T質量(g)170寸法L(mm)15内容【T型ナット】PTN-M5P22×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×2/PTS-M6×1、【ダブルホールワッシャー】PTD-M5P22×1、【ねじ】PTC-M6L18×1/PTC-M5L25×2寸法A(mm)Φ20寸法F(mm)35寸法D(mm)42寸法E(mm)115寸法B(mm)60寸法C(mm)121.8寸法M(mm)22寸法G(mm)0-26°
産業用ロボットカテゴリ