カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- キッツエスシーティー
- イトーキ(18)
- NSK(ナカニシ)(3)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホンダ(1)
- NTB(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
「kcd4」の検索結果
特価

手動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/コンパクト仕様高さ(mm)68.5最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ(コンパクト仕様)
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/コンパクト仕様高さ(mm)61最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合