測定・測量用品 (7) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (98) 空調・照明・電設資材/電気材料 (10) 自動車用品 (39,654) トラック用品 (169,859) その他 (1) ブランド: 三菱ふそうブランド: MG(旧エム・システム技研)すべて解除
MG(旧エム・システム技研) (6件のレビュー) 当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 5日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 4日以内出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g) 約150 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 構造 薄形プラグイン 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×124×76 電源電圧(V) 公称24DC 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと) 電流容量(mA) 22 DC以下
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。
信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 15日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 3日以内出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様 ●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g) 約200g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 薄形プラグイン 精度 基準:±0.1% 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.5×124×88.5 入力信号 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒) 0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性 係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性 計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲 -5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと)
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 4日以内出荷
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) (グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 適合 全器具対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 形状 直管 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm) 28.9 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 管径×長さL(mm) 28.9×1198.8 寿命 50000時間(40℃にて) 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000時間(40℃にて) 適合器具 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式 両側給電 使用湿度範囲(%RH) 20~90(結露しないこと) エコロジー商品 省エネ
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 14日以内出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
仕様 最大負荷:10Ω 使用温度範囲(℃) -10~55 構造 クランプ式 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m) 周波数範囲(Hz) 45~65 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂(ケース) 絶縁抵抗(MΩ) 100 500VDC 適合電線 二次側:AWG 22以上 最大使用電圧(V) AC480 脱着回数 概略100回程度 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと) 絶縁耐圧(V/1分間) 2000AC
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 4日以内出荷
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様 ●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%) 質量(g) 約80g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約2 電源 表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯 適合規格 EU、UK 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 小形端子台 精度 入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2% 接続方式 M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×41×97 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~110%(1~5V DC時) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上 出力仕様 【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上) 温度特性 入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3 特性 直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載 ゼロ調整範囲 -2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%) 耐電圧(V/min) 入力・出力-電源-大地間:2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 0~90(結露しないこと)
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷 から 5日以内出荷
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。
ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。
前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。
警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。
アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。
シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
MG(旧エム・システム技研) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
1本で3サイズ。これ1本あればOK。
点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別 16/20/30W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) (グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm) (16形)588.5、(20形)580、(30形)630 形状 直管 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm) 31.8 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 寿命 40000時間 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000(40℃にて) 適合器具 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式 両側給電 使用湿度範囲(%RH) 20~90(結露しないこと) エコロジー商品 省エネ
MG(旧エム・システム技研) (1件のレビュー) 当日出荷
4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。
JIS対応
アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
電源からくる雷誘導サージまたはインダクタによる逆起電力サージから機器を保護。
エレメント部にヒューズ(各線に1A)を内蔵。JIS対応
性能 避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスⅢ、IEC 61643-1 Class Ⅲ 取付 壁またはDINレール取付 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) -5~55 構造 プラグイン構造 材質(ねじ部) 鉄にニッケルメッキ 接続方式 M4ねじ端子接続 応答時間 0.1μs以下 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 締付トルク(N・m) 0.8 漏れ電流(mA) ・線間:0.1以下 150V DCにて・線-接地間:0.1以下 300V DCにて 最大負荷電流(A) 1 最大使用電圧(V) 線間:120AC(波高値170) 動作開始電圧(V) ・線間:190・線-接地間:410 保護クラス (Up)・線間:400・線-接地間:800 耐電圧(V/min) ベース部1500AC(端子一括と接地端子間) 直列抵抗/線(Ω) 「内部」0.4以下(往復2線) 放電耐量(A) 1000(8/20μs) 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと) 付加コード DINレールアダプタなし
三菱ふそう 4日以内出荷 から 6日以内出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、
その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。
コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号 全抵抗値100Ω~10kΩ 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下) 供給電源 24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号 【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) (1件のレビュー) 当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号 A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源 100V AC
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。
信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用。
42V DC用電源は、42V DC電源の2線式伝送器(アズビルなどの生産中止品)との組合わせ用
42V DC用電源は24V DC用に比べて多くの負荷を直列接続可能。
入力信号 公称24V DC4~20mA DC 出力信号 4~20mA DC 供給電源 100V AC
三菱ふそう 当日出荷
MG(旧エム・システム技研) 当日出荷
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
用途 電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 使用温度範囲(℃) -5~55 取付 壁またはDINレール取付 構造 プラグイン構造 接続方式 M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m) 0.8 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 使用湿度範囲(%RH) 30~90(結露しないこと)
三菱ふそう 当日出荷
三菱ふそう 当日出荷