カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • ノーブランド(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • 東信工業(2)
  • TDK(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • VISHAY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000pf 1kv」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)RS-485/422用避雷器MG(旧エム・システム技研)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体用避雷器MG(旧エム・システム技研)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
電源(制御機器)カテゴリ