カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 岩崎電気(1)
- 日動工業(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
「110w led r17d」の検索結果
特価

110形 直管LED LS2400シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。種別110W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)2382.9形状直管質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55管径(Φmm)28.9口金R17d点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500波長(nm)380~495色温度(K)4600~5500寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます光束(Lm)下方:5200(ラピッド方式、AC電源直結方式)、2500~5700(インバータ方式)LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色昼白色適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~1100、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ