カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • brembo(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • FACOM(2)
  • KTC(16)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • nepros(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SMC(202)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • イスカル(3)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(82)
  • テンパール工業(3)
  • ミツビシ(18)
  • 岩田製作所(17)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-7/16」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherNet/IP用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherNet/IP用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7G4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信(制御機器)カテゴリ