カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clse-20」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ

    MG(旧エム・システム技研)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
    仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
  • クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合なし CLSEシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
  • クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ 付加コード:CE適合品 CLSEシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形、過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全、広い周波数帯域、ねじ端子接続
  • 電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル M5XWTシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    超小形電力交換器、電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用、単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応、密着取付可能、電源表示LED搭載、補助電源不要