カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- モノタロウ(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ELPA(1)
- MAC8(マックエイト)(4)
- omron(オムロン)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PHOENIX(11)
- RS PRO(10)
- Sifam Tinsley(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- アメリカン電機(3)
- エスコ(2)
- カクタス(2)
- カシオ計算機(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ユーアールディ(2)
- 日東工業(2)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct端子」の検索結果

CT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
CT変換器(実効値演算形)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応