カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- モノタロウ(2)
- DJI(296)
- Kenko(ケンコートキナー)(9)
- B&W(1)
- GFORCE(1)
- PGYTECH(30)
- 東芝ライテック(3)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- ナカネ(2)
- Raise3D(33)
- 三菱電機(32)
- エレコム(31)
- メディアカバーマーケット(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- CKD(22)
- ZEALOT(ジーロット)(18)
- ハタヤリミテッド(16)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(8)
- ブランドをもっと見る
「dji」の検索結果

PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥649,800~税込¥714,780~1セット20日以内出荷水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥479,800~税込¥527,780~1セット20日以内出荷電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)約5.7制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%消費電力(VA)約70操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%