カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • オーム電機(3)
  • 中川ケミカル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30sd led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
    種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
赤色 led 電球特集