カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
「ls1200-u2-w」の検索結果

40形 直管LED LS1200シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。適合全器具対応種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ