カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5sn-aa」の検索結果
特価

電源なしアイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ (入出力間の直流絶縁変換器)入力信号4~20mA DC出力信号4~20mA DC
電源なしアイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥21,980税込¥24,1781個(1個)5日以内出荷主な機能と特長。入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ。(入出力間の直流絶縁変換器)取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力間 500V AC 1分間入力・出力-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応第1出力信号4~20mA DC