カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- メディアカバーマーケット(14)
- コガネイ(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- ミヤマ電器(4)
- LG(4)
- 佐文工業所(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-500b」の検索結果
特価

DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)