カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- エムティティ(MTT)(4)
- 渡辺電機工業(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 鶴賀電機(1)
- セルスター(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
「ms3704」の検索結果
特価

アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
アイソレータ
MG(旧エム・システム技研)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用質量(g)約150取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3構造薄形プラグイン接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。供給電源100V AC
ディストリビュータ変換器
MG(旧エム・システム技研)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。 スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。入力信号24~28V DC(無負荷時)4~20mA DC(入力抵抗 249.5Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)