カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- azbil(旧:山武)(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(192)
- RED LION(2)
- SIEMENS(3)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- アズワン(37)
- アゼアス(1)
- イマオコーポレーション(5)
- オムロンヘルスケア(8)
- オーハウス(2)
- ホンダ(5)
- 三商(2)
- 三菱電機(2)
- 東邦電子(3)
- 理化工業(3)
- ブランドをもっと見る
「pid1」の検索結果

PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥579,800税込¥637,7801セット20日以内出荷電球の表面温度をPID制御によって一定値に制御します。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、何処でも簡単に実習ができます。 取っ手付きケースに入っているので、持ち運びが容易です。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)約5.7制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%消費電力(VA)約70操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%
PID実習セット
MG(旧エム・システム技研)¥699,800税込¥769,7801セット20日以内出荷水位・流量・カスケードなどPID制御の実習・体験ができます。 パソコンを使用せずに、シングルループコントローラの画面上 でPID制御を体験することができます。 通信付タイプは、Windowsパソコン上で動作するソフトウェア (形式:SSPRO5またはSSPRO6、別売)を用いて実習できます。 操作や表示をパソコンを通して行いますので、実際のプロセスを 制御するのと同様の感覚で、PID制御を体験することができます。 100V AC電源があれば、どこでも簡単に実習ができます。 どなたでも簡単に扱えるように説明書をご用意しています。質量(kg)本体:約6.1、制御ユニット:約5.5制御出力シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%材質(ハウジング)(制御ユニット)鋼板、(制御ユニット蓋)アルミニウム消費電力(VA)約60操作手動-自動-カスケード切換測定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%設定値シングルループコントローラ:0~100%、SCADALINXpro:0~100%