カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Canon(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • SBS(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • カナテクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r7da」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherNet/IP用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7F4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約70mA(消費電流に接点入出力負荷は含みません)通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台コネクタ形スプリング式端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    CC-LINKリモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    CC-Link用少点数入出力ユニット
  • DeviceNet用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    DeviceNet用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
  • EtherNet/IP用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherNet/IP用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7G4HEIP シリーズ取付壁またはDINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55通信方式EtherNet/IP保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研)

    EtherCAT用 リモートI/O

    MG(旧エム・システム技研)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    リモートI/Oシリーズ
    用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
通信(制御機器)カテゴリ