カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- 日東工業(8)
- ホンダ(5)
- 測範社(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- SAMTEC(3)
- オーム電機(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 山本科学工具研究社(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- MIDAS(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- スズキ(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 河淳(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ra78」の検索結果
特価

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
40形 直管LED LS1200シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。適合全器具対応種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ