カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- 横河計測(6)
- omron(オムロン)(5)
- PHOENIX(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 神港テクノス(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
「ut35a」の検索結果

チャートレス記録計(ユニバーサル入力型)
MG(旧エム・システム技研)¥259,800~税込¥285,780~1個8日以内出荷直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付寸法(mm)151.5×172×151.5