カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- モノタロウ(1)
- ニッケンハードウエア(5)
- エコリカ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- NACHI(不二越)(1)
- 日動工業(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- エコデバイス(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「vlt-r24w」の検索結果

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ