カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- MG(旧エム・システム技研)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- マキタ(2)
- カーメイト(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- プロテック(2)
- EIZO(2)
- MOTTERU(2)
- JAPANNEXT(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 岩崎電気(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- カシムラ(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- ブランドをもっと見る
「w16w led」の検索結果
特価

16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED ブルーライト対策タイプ
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式)色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ