カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xg5s-2612」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AD変換器(16ビット分解能) MG(旧エム・システム技研)

    AD変換器(16ビット分解能)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流入力信号をパラレルのパリティチェック付デジタル信号に変換。 。出力コードにはBCD、純2進数、オフセット2進数、2の補数、グレイ2進数を用意・設定可能。 。出力信号レベルはオープンコレクタ、CMOSを選択可能。 。スケーリング機能により物理量へ変換した出力・設定可能。 。出力値を表示。 。ループテスト出力付。 。応答時間0.15~60s設定可能
    用途アプリケーション例。 。シーケンサやパソコンのアナログインタフェース。 。アナログ信号を大形デジタル表示器に入力その他CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)260使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%(スパンを設定可能範囲の20%以上に設定した場合)接続方式・入力・電源:M3.5ねじ端子接続 ・出力:26ピンコネクタ接続(オムロン製 XG4A-2634) 対応コネクタ:オムロン製 XG4M-2630-T XG5M-263□-N カバー:オムロン製 XG5S-2612寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行139×高さ80分解能16ビット応答時間0.15~60s(0→90%)(前面キーにより設定可能)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
検出・センサカテゴリ