カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(2)
- ユニセイキ(31)
- 三商(24)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- WATSON(11)
- アズワン(9)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- ケニス(9)
- コーニング(8)
- ハミルトン(8)
- GILSON(ギルソン)(8)
- レイニン(8)
- SKC(環境測定)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- Xiaomi(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- ブランドをもっと見る
「100μl」の検索結果

ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から12日以内出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)
NICHIRYO(ニチリョー)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
可変式連続分注器用シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥26,980税込¥29,6781袋(100本)翌々日出荷から6日以内出荷1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。適合本体00-8100