カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • NICHIRYO(ニチリョー)
  • KITZ(キッツ)(79)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • ParkerTAIYO(11)
  • PHOENIX(4)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SMC(22)
  • SOURIAU(14)
  • SRIC(スリック)(4)
  • UNI-T(4)
  • XP POWER(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(9)
  • サカエ(4)
  • サンコーインダストリー(256)
  • ニッタ(9)
  • フエニックス・コンタクト(51)
  • 千代田通商(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「10ut」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥121,999税込¥134,199
    1本
    3日以内出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-69オートクレーブの可否可ロック機能あり
  • Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Air Multi channel 00-NARシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥111,999税込¥123,199
    1本
    3日以内出荷
    専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能。従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。人間工学に基づいた手にフィットする形状。ボディが細くなり操作性がアップ。 耐久性をそのままに、従来製品より最大20%軽量化。本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。作業中でも容量の確認が容易な設計。容量モデル毎に色分け(全4色)。 4箇所の容量表記により、一目で容量モデルの識別が可能。スプリング機能により、ラックからのチップ装着性が向上。
    仕様容量範囲(uL):0.5~10 目盛単位(uL):0.01 適合チップ:BMT2-UT / UTWR / UTWRB、FUT / FUTRBアズワン品番65-3696-65オートクレーブの可否可ロック機能あり
  • Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet Premium JCSS校正サービス 00-NPPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットプレミアム+JCSS校正JAコース。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。容量設定ロック機構付き。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet EX PlusⅡ JCSS校正サービス 00-NPLO2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    11日以内出荷
    ニチペットExPlusⅡ+JCSS校正JAコース。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、有機溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。気密部にパーフロロゴム製Oリングを装着していますので、溶媒使用時の耐久性に優れています。内部スプリングには溶媒耐性のある材質を使用し錆によるコンタミネーションを低減します。キャリブレーションが容易な構造です。ニチペットExⅡの特徴は全て搭載しています。
    校正証明書JCSS校正
  • エコノミーチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    エコノミーチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    取扱い終了
    高品質樹脂の使用で液切れを抜群に上げたチップです。 ●オートクレーブ滅菌が可能です。
  • Nichipet PremiumLT JCSS校正サービス 00-NLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Nichipet PremiumLT JCSS校正サービス 00-NLTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    取扱い終了
    ニチペットプレミアムLT+JCSS校正JAコース。ストロークが軽く、ピペッティングによる疲労を軽減。本体丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)可能。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性。消耗品を含めた製品本来の性能を5年間保証。落下耐久性、耐薬品性に優れた材質。チップ着脱時による摩耗に強い材質を採用。容量設定ロック機構付き。ストローク軽量タイプです。安心のメーカー5年間保証・修理対象となる部品交換・オーバーホール・精度確認等、無償で対応します(購入後、登録が必要)。耐久性・耐薬品性に優れています。手の温度による精度変化が生じにくいです。
    校正証明書JCSS校正
  • NichipetEXⅡ JCSS校正サービス 00-NPX2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    NichipetEXⅡ JCSS校正サービス 00-NPX2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    取扱い終了
    ニチペットExⅡ+JCSS校正JAコース。本体を丸ごとオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。チップエジェクタはプラスチック製を採用することで、研究器具との接触破損を防止します。容量設定ロック機構付きですので、容量をスムーズに可変することができます。本体を丸ごとオートクレーブ滅菌・UV照射が可能です。チップ取り外しも、片手で簡単操作のチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディです。
    校正証明書JCSS校正