カテゴリ
- 科学研究・開発用品(147)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- MB Wear(80)
- Merck(メルクミリポア)(37)
- MICROCHIP(1,856)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(296)
- NICHIEI(日栄産業)(148)
- onsemi(468)
- RS PRO(343)
- Schick(シック)(36)
- SKF(日本エスケイエフ)(69)
- SPARKFUN(255)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(41)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- タカチ電機工業(688)
- マキテック(43)
- メディアカバーマーケット(81)
- 三菱ふそう(144)
- 東芝(48)
- ブランドをもっと見る
「hic」の検索結果

Premium Tip 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981本(1000本)当日出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
ニチペットEX PlusⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否可
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
ノズルフィルター 20ヶ入
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,199税込¥1,3191セット(20個)当日出荷仕様対応機種:NPP-5000/10000/NPX2-5000/10000/NPLO2-5000/10000アズワン品番64-9718-41
ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り
NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)当日出荷仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0
ニチペット エアー専用10mLチップ 00-BMT2-ZSシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,499~税込¥12,649~1袋(200本)ほか当日出荷から8日以内出荷10000μlでも軽い力でエジェクト可能です。チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしているため液切れに優れています。耐薬品性に優れています。材質PP容量(μL)1000~10000対応機種ニチペットエアー10mL用(00-NAR-10000)
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から翌々日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。
マイクロピペット用チップ
NICHIRYO(ニチリョー)¥9,998税込¥10,9981袋(1000本)当日出荷適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)分注範囲(μL)0.5~10
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(300本)ほか当日出荷から3日以内出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100本)ほか当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
ニチペット NPF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。設定方式固定式
O-リング・シールリングセット NPLO2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥16,199税込¥17,8191個当日出荷パーフロロO-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPLO2-10000材質パーフロロアズワン品番64-9719-42
O-リング・シールリングセット NPX2・NPF2・NPV2シリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,299税込¥1,4291個当日出荷O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NPX2-10000セット内容O-リング、シールリング、O-リング押さえアズワン品番64-9719-06
電動ピペッター
NICHIRYO(ニチリョー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291ケース(1000本)10日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08オートクレーブの可否可識別色(容量識別) ホワイトロック機能あり
ニチリョー シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥41,980税込¥46,1781セット(100個)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)容量(mL)0.05アズワン品番2-5001-11
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥8,399税込¥9,2391ケース(1000本)当日出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:90.2mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-79
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
O-リング・シールリングセット NPPシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥1,999税込¥2,1991個当日出荷O-リング、シールリング、。仕様対応機種:NPP-1000アズワン品番64-9718-34
NichimateAQUA Tip(バルク)1000本入 00-AQA-Nシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)翌々日出荷チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。ノズル装着部の内径寸法が均一化されているため、気密性、排水性に優れており、高精度のサンプリングが可能です。材質は高品質なポリプロピレンを使用しており、耐薬品性に優れています。
Premium Tip 96本×10ラック 00-BMT2シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10ラック×96本)翌々日出荷から6日以内出荷ニチリョーのマイクロピペットに適したチップ。他社製マイクロピペットにも使用可能。透明度の高いポリカーボネート製ラック。DNase/RNase/Pyrogenフリー。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)可能、UV殺菌可能。材質ポリプロピレン
マルチロータリースタンド 00シリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷マイクロピペット用のスタンドです。対象機種:Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT対象機種Nichipet EXⅢ、Nichipet EXⅡ、Nichipet EX PlusⅡ、Nichipet Premium、Nichipet Premium LT、Nichipet EXⅡMULTIアズワン品番60-9646-23