カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- CUSTOM KOBO(1)
- Festo(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SMC(17)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- コガネイ(2)
- ニッサン(2)
- ヒロセ(5)
- フエニックス・コンタクト(2)
- プリンストン(6)
- 佐文工業所(2)
- 日東工業(3)
- 日東精工(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-5b」の検索結果
特価

Nichimate ニチメイト Dry BathⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥80,499税込¥88,5491個3日以内出荷空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-48