カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- NICHIRYO(ニチリョー)
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- コンサス(1)
- StarTech.com(1)
「pe-dp」の検索結果
特価

ディスペット
NICHIRYO(ニチリョー)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く)口内径(Φmm)27再現性(%)<0.2精度(%)±1.0