カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • LEADJOY
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • brembo(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • RS PRO(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
  • SMC(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • アズワン(1)
  • アラム(2)
  • エスコ(1)
  • オンダ製作所(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ホーザン(3)
  • メイキコウ(7)
  • 岡本工機(3)
  • 未来工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-13」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS LEADJOY
    ブラック
    ホワイト

    リードジョイ LeadJoy 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック SABER-PLUS

    LEADJOY
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    次世代ワイヤレスゲームコントローラー 左右対称レイアウトスティック「SABER PLUS」です。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 スティック配置は左右対称のレイアウトを採用し、VIBEライティングシステムを搭載しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、2つの背面ボタンと2つのショルダーボタンを搭載(どちらもメカニカル)。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載。公式競技会では競技用ファームウェアを使用して下さい、RCフィルタリング、振動機能、マクロ機能、無線接続機能、競技会で許可されていないその他の機能を無効にします。 *二層構造のABXYメカニカルボタン 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減します。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適。
    仕様【ポーリングレート】1000Hz【対応プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)229ケーブル長(m)1.5接続Switch/Bluetooth5.3機能6軸ジャイロセンサー / 振動機能(グリップ)バッテリー1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102.5×163.5×高さ65充電時間(時間)約2バッテリー稼動時間約12時間(スティック部にRGB搭載のため)PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3
  • ワイヤレスゲームコントローラー LEADJOY

    ワイヤレスゲームコントローラー

    LEADJOY
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    ゲームコントローラーの新時代を切り拓く!LEADJOY「Xeno Plus」次世代コントローラーです。 長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「JS13 PROモジュール」を採用しました。 先駆的な最適化ジョイスティックキャリブレーション、AXBYはメカニカルボタン、4つの背面ボタンを搭載しました。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載しました。 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現しました。 スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減しました。 静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中できます。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適です。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適です。 ゲームに没入できる洗練されたレスポンスの良い振動です。 コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現するメカニカル(R5 L5)とマイクロスイッチ(R4 L4)設計しました。 ネィティブモーションコントロール、モーションエイミング機能のサポートします。 アプリにて、5連射、10連射、20連射、30連射、50連射などの連射機能や、スティック押し込み無効化設定の他、4ボタン同時押しのマッピング設定やキーボードやマウスボタンのマッピングが可能です。必ずしもお使いの全てのキーやマウスボタンのマッピングが可能ということではありません。スマホアプリの画面はサイズや解像度によっては、画面が見切れてしまう事があります(参考:iPhone SE2 4.7インチ 解像度1334×750) キー毎に最大500のマクロステップを登録可能です。 充電時間約3時間、バッテリー持続時間30時間と非常に長いバッテリー寿命を実現しました。 インテリジェント自動オン/オフ機能を搭載、充電ドックも付属します。
    仕様ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz Wireless・有線)Bluetooth 125Hz※Bluetooth接続時はポーリングレートは125Hzになります。適合【プラットフォーム】Windows PC(10以降)/Switch/iOS(15.6以上)/Android(6.0以上)※Switch2の完全対応は未定です。質量(g)233ケーブル長(m)1.5(USB TYPE-C ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3、(Switch)Bluetooth5.3機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(グリップ)バッテリー3.7V リチウムポリマーバッテリー 電池容量 1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)153×106×45充電時間(時間)約3バッテリー稼動時間約30時間対応モードXBOXモード/DS4モード/Switchモード※DSモードは搭載しますが、PSシリーズでは本製品は動作しません。
関連キーワード
PC周辺機器カテゴリ