カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工[モーター]
- 東芝(9)
- 日立産機システム(6)
- 三菱電機(3)
- 富士電機(1)
「fckla21e」の検索結果
特価
![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4




![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)