カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工[モーター]
- Panasonic(パナソニック)(315)
- 河村電器産業(11)
- 三菱電機(2)
- ANEX(1)
- G.T.HAWKINS(1)
「nas 2p2e20」の検索結果
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4




![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)