カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東電工[モーター]
- 日立産機システム(10)
- Wera(4)
- 三菱電機(3)
- 建機Platform(3)
- 東芝(2)
- SPARKFUN(2)
- オリエンタルモーター(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 富士電機(1)
- エバオン(1)
- 一宮電機(1)
- マブチモーター(1)
- 日野自動車(1)
- M5Stack(1)
「tfo k」の検索結果
特価
![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター]¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から92日以内出荷密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4![モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
モータ
日東電工[モーター](1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から9日以内出荷外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318758-260618-02.jpg)
三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
日東電工[モーター]¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)200電源三相極数(P)4![単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318907-260618-02.jpg)
単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型
日東電工[モーター]¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷分相始動式 モータ 全閉外扇型出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318776-260618-02.jpg)
単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
日東電工[モーター]¥34,980税込¥38,4781個17日以内出荷コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ出力(kW)0.3電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318715-260618-02.jpg)
単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
日東電工[モーター]¥40,980税込¥45,0781個17日以内出荷コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4![単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318837-260618-02.jpg)
単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
日東電工[モーター]¥30,980税込¥34,0781個17日以内出荷コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)
単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型
日東電工[モーター]¥67,980税込¥74,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型出力(kW)0.75電圧(V)100-200電源単相極数(P)4![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4




![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192387-231214-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283914-240328-02.jpg)
![モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63283896-240328-02.jpg)
![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318758-260618-02.jpg)
![単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318907-260618-02.jpg)
![単相 300w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318776-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318715-260618-02.jpg)
![単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318837-260618-02.jpg)
![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318941-260618-02.jpg)
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)