カテゴリ

  • 測定用品(39)
    • フォースゲージ(13)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • 日本電産(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(644)
  • 日本電産サーボ(14)
  • Nidec(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • 日本電産コパル(1)
  • 日本電産テクノモータ(28)
  • コミネ(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • ラトックシステム(4)
  • エレコム(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • EPSON(1)
  • ブレイン(1)
  • SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
  • 永岡書店(1)
  • ラウンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NIDEC」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ表示機能のみの普及タイプ専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計ニデックドライブテクノロジー
32,980税込36,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本オートパワーオフ5分使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
ACアダプター(DC9V/0.67A) ニデックドライブテクノロジーACアダプター(DC9V/0.67A)ニデックドライブテクノロジー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
回転計 反射テープ ニデックドライブテクノロジー回転計 反射テープニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4枚)
当日出荷
用途回転速度検知適合EE-2B、DT-205Z
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
79,900税込87,890
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
チャックピン4本セット ニデックドライブテクノロジーチャックピン4本セットニデックドライブテクノロジー
9,998税込10,998
1箱(4本)
当日出荷
トルク計用チャックピン
対応製品TNX、TNP、TNJ用交換チャックピンRoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用PC通信セット ニデックドライブテクノロジーDT-2100用PC通信セットニデックドライブテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PC通信セット
付属品PC通信セット(専用ソフトウェア、USBケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VCニデックドライブテクノロジー
659,800税込725,780
1個
当日出荷
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400関連資料製品カタログ(6.67MB)
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー手動式簡易試験スタンドニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー回転計 ホイルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
189,800税込208,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ。4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。
適合チャック範囲Φ10~Φ190mm測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
44,980税込49,478
1個
欠品中
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
接続ケーブル(DTMXシリーズ) ニデックドライブテクノロジー接続ケーブル(DTMXシリーズ)ニデックドライブテクノロジー
18,980税込20,878
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
近接スイッチ ニデックドライブテクノロジー近接スイッチニデックドライブテクノロジー
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類アンプ中継型センサ形状ネジ型タイプ非シールドヘッド形状ネジ型保護構造IP-67
エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズニデックドライブテクノロジー
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
歯車センサ ニデックドライブテクノロジー歯車センサニデックドライブテクノロジー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様ターゲットランプ:有(LED)保護構造IP67使用温度(℃)-20~+70出力形態電圧出力(3.6kΩ)電源電圧(V)DC+8.5~+16 DC消費電流(mA)10以下出力容量DC5~20V/Max25mAケーブル3芯 1m検出物体モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車応答周波数(Hz)0~8000RoHS指令(10物質対応)対応
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
57,980税込63,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーデジタル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。
付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
ハンドヘルド型 デジタル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!徹底した省電力設計最大1000件のメモリ保存人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚)測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min質量(g)約175スイッチ操作:5点電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売)表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合)機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語)準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007計測距離50~4.000mm測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと)表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nmケースポリカーボネイド樹脂
フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブルニデックドライブテクノロジー
9,798税込10,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1セットほか
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジーDT-365用バッテリーニデックドライブテクノロジー
12,980税込14,278
1個
欠品中
専用充電池
対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計ニデックドライブテクノロジー
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)仕様総回転数(rev):0.1~99999測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm計測時間1秒メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点電源単3形アルカリ乾電池×2本材質(ケース)アルミダイキャスト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から61日以内出荷
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
電動トルク試験機 ニデックドライブテクノロジー電動トルク試験機ニデックドライブテクノロジー
2,098,000税込2,307,800
1個
5日以内出荷
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズニデックドライブテクノロジー
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用低速用接触子アダプタ ニデックドライブテクノロジーDT-2100用低速用接触子アダプタニデックドライブテクノロジー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
低速用接触子アダプタ
付属品低速計測用接触子アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
電動トルクユニット ニデックドライブテクノロジー電動トルクユニットニデックドライブテクノロジー
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルカウンタ DT-601CG ニデックドライブテクノロジーデジタルカウンタ DT-601CGニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応
仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
DT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセット ニデックドライブテクノロジーDT-2100用回転速度計補用品接触子アダプタセットニデックドライブテクノロジー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
補用品接触子アダプタセット
付属品速度計測ホイル(円周12型)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストローク電動スタンド FGS-50E ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50Eニデックドライブテクノロジー
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500ストローク(mm)400電源AC100~AC240±10%RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)500
卓上試験機用スタンド ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンドニデックドライブテクノロジー
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープニデックドライブテクノロジー
199,800税込219,780
1台ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
idec 鍵特集