カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
  • ENGINEER(エンジニア)(8)
  • CKD(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • SMC(1)
  • EPSON(1)
  • 日東工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ワタナベ工業(1)
  • マルヤス電業(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • ナルビー(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(1)
  • ミシガン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-301」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP

    ニデックドライブテクノロジー
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
    質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
  • ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JP ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JP

    ニデックドライブテクノロジー
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    〇DT-3011P〇印刷機用汎用タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用デジタルストロボスコープ。〇AC100~115V。〇DT-3015P〇印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ。〇ニッケル水素電池。〇前面保護ラバー付き〇衝撃からストロボ前面を守ります。〇防滴対応の全密閉形〇水やゴミの浸入を防ぐ防滴対応の全密閉タイプ。〇同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。
    質量(kg)約2.0(本体のみ)タイプ印刷機用充電式電池内蔵型
  • デジタルストロボスコープ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルストロボスコープ

    ニデックドライブテクノロジー
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から24日以内出荷
    センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
st-300特集