カテゴリ
- 測定用品(33)
絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- SMC(22)
- CKD(20)
- 美和ロック(13)
- サンゲツ(11)
- MIWA(11)
- KITACO(9)
- UNION(ユニオン)(9)
- 中西産業(8)
- 前澤化成工業(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- クラビス(シブタニ)(6)
- 右下精器製造(5)
- 三菱電機(5)
- AFAM(アファム)(5)
- 椿本チエイン(4)
- ミヤコ(4)
- ELPA(3)
- 新明和工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「dt-50」の検索結果

パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個当日出荷業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD
ニデックドライブテクノロジー¥60,325税込¥66,3581個3日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT
ニデックドライブテクノロジー¥79,230税込¥87,1531個当日出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
パネル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から94日以内出荷業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。質量(g)約200表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)端子台ねじ式:M3メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥82,650税込¥90,9151個3日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個3日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥79,230税込¥87,1531個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥89,300税込¥98,2301個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥96,805税込¥106,4861個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-CPT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥101,840税込¥112,0241個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個9日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥82,555税込¥90,8111個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥89,300税込¥98,2301個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501FA-DRT
ニデックドライブテクノロジー¥74,195税込¥81,6151個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-TRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥101,840税込¥112,0241個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥90,440税込¥99,4841個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥96,805税込¥106,4861個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥94,430税込¥103,8731個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥100,985税込¥111,0841個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-CPT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥93,005税込¥102,3061個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMT-BCD
ニデックドライブテクノロジー¥90,440税込¥99,4841個62日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT
ニデックドライブテクノロジー¥79,230税込¥87,1531個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-CPT
ニデックドライブテクノロジー¥79,325税込¥87,2581個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVT
ニデックドライブテクノロジー¥86,165税込¥94,7821個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-CPT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMT
ニデックドライブテクノロジー¥72,865税込¥80,1521個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥101,840税込¥112,0241個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501FA-DRT-FVC
ニデックドライブテクノロジー¥106,210税込¥116,8311個100日以内出荷〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応