カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ナカバヤシ(2)
- 未来工業(2)
- 修理(2)
- Vesrah(2)
- 藤原産業(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 三菱電機(1)
- フカガワ(1)
- NIDEC SHIMPO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fgp-10」の検索結果
特価

ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-10
ニデックドライブテクノロジー¥87,780税込¥96,5581個3日以内出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±100.0定格容量(N)±100.0
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-100
ニデックドライブテクノロジー¥164,065税込¥180,4721個3日以内出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約500表示分解能1N測定範囲(N)±1000定格容量(N)±1000
デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥79,900~税込¥87,890~1セットほか当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
RS232Cケーブル
ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
小型卓上試験機 FGS-TV + フォースゲージ セット
ニデックドライブテクノロジー¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷デジタルフォースゲージと電動スタンドを組み合わせた、高性能・高機能の小型卓上試験機です。購入後すぐに各種圧縮・引張試験を行うことができ、効率的な測定環境を構築できます。各種計測モードを標準装備(圧縮試験/引張試験/破壊試験/往復試験/剥離試験/荷重検出試験)。USBポートを搭載し、パソコンと接続することでデータの取り込みが可能です。また、パソコンから試験の開始・終了・動作選択などの操作も行えます。専用ソフトにより、荷重および変位データの取り込みやグラフ表示が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応