カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ニデックドライブテクノロジー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgpx-5」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー

    デジタルフォースゲージ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1セットほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
    精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-5

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±50.00分解能(表示)0.01N定格容量(N)±50.00
  • ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-50 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 通信強化版デジタルフォースゲージ FGPXシリーズ FGPX-50

    ニデックドライブテクノロジー
    133,760税込147,136
    1個
    100日以内出荷
    〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±500.0分解能(表示)0.1N定格容量(N)±500.0
  • ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-500H ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-500H

    ニデックドライブテクノロジー
    244,530税込268,983
    1個
    100日以内出荷
    〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
    測定範囲(N)±5000分解能(表示)1N定格容量(N)±5000
力量測定(トルク等)カテゴリ