カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ニデックドライブテクノロジー
- マキテック(49)
- セントラルコンベヤー(3)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 明治機械製作所(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- MISM(2)
- エスコ(1)
- コニシ(1)
- 新ダイワ(1)
- バンドー化学(1)
- 三菱電機(1)
- ハネウェル(1)
- BLACK&DECKER(1)
- アマテイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- honeywell(1)
- KSフィルター(1)
- 電成興業(1)
- ブランドをもっと見る
「px-250」の検索結果

デジタルフォースゲージ
ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1セット当日出荷から24日以内出荷ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。本体上部に判定表示用LED付。USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、アナログ、オーバーロード、コンパレータ信号出力可能。外部信号により表示ホールド機能付。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能コンパレータ機能Hi_NG、OK、Lo_NGを判定、判定LEDと出力信号にて出力メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
ニデックドライブテクノロジー 高荷重デジタルフォースゲージ FGPX-Hシリーズ FGPX-250H
ニデックドライブテクノロジー¥217,360税込¥239,0961個100日以内出荷〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)測定範囲(N)±2500分解能(表示)1N定格容量(N)±2500