カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • CKD(1)
  • EPCOS(3)
  • Festo(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • PROST's(1)
  • TRACO POWER(1)
  • ぶんぶく(1)
  • アズワン(1)
  • エフピコチューパ(1)
  • オープン工業(1)
  • ダイシン(2)
  • トヨタ(2)
  • 三桂製作所(1)
  • 旭製作所(1)
  • 河村電器産業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「003-2522」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
    使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
  • Dサブコネクタ XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM3B

    Aratas(旧:omron)
    1個
    欠品中