カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- TDK(13)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- ミッケル化学(3)
- 山洋電気(2)
- アイシン精機(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 二葉電機製作所(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- EXEDY(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- PACデバイス(1)
- SBS(1)
- パンサーフェス(1)
- MANN-FILTER(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「3aa0a」の検索結果
特価

小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から88日以内出荷高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形