カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • ホンダ(21)
  • NTN(エヌティーエヌ)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • brembo(20)
  • SMC(18)
  • ATHENA(アテナ)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • エスコ(7)
  • NTB(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • CKD(4)
  • 日立産機システム(4)
  • ラムマウント(4)
  • Vesrah(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • ぺんてる(アストラム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3xc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • DINコネクタ(中・大電流用) XC4 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(中・大電流用) XC4

    Aratas(旧:omron)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
  • DINコネクタ XC5B Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5B

    Aratas(旧:omron)
    319税込351
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
  • DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
  • DINソケットシーケンスコネクタ XC7 Aratas(旧:omron)

    DINソケットシーケンスコネクタ XC7

    Aratas(旧:omron)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • DINコネクタ(ファインフィット) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ファインフィット) XC5

    Aratas(旧:omron)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から113日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
  • DINコネクタ XC5E Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ XC5E

    Aratas(旧:omron)
    349税込384
    1個
    51日以内出荷