カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 角型コネクタ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • スペーサー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • 鉄(1)
ねじの呼び
  • No.4(1)
  • UNC No.4(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • 大阪魂(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • omron(オムロン)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • RS PRO(33)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(17)
  • AMPHENOL(29)
  • CONTEC(コンテック)(13)
  • MH CONNECTORS(34)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
  • イシハシ精工(15)
  • サンドビック(13)
  • ハーティング(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-40 unc」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ 固定具1(長方形) Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ 固定具1(長方形)

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキ
  • Dサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
  • ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S Aratas(旧:omron)

    ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
    材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
  • Dサブコネクタ 固定具2(六角形) Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ 固定具2(六角形)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    種別固定具2形状六角形材質(本体)鋼表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
  • Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

    Aratas(旧:omron)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
    形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
  • D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ Aratas(旧:omron)

    D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ

    Aratas(旧:omron)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
    仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。アズワン品番67-0440-75