絞り込み
ねじの呼び
- No.4(1)
- UNC No.4(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- RS PRO(31)
- 廣杉計器(1)
- omron(オムロン)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- 大阪魂(12)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ハーティング(14)
- MH CONNECTORS(34)
- AMPHENOL(29)
- FCT - A MOLEX COMPANY(17)
- イシハシ精工(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- CONTEC(コンテック)(13)
- 第一測範(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- CVILUX(8)
- ブランドをもっと見る
「4-40unc」の検索結果

Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から82日以内出荷好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥459~税込¥505~1個当日出荷から82日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ
Aratas(旧:omron)¥999税込¥1,0991個欠品中。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。アズワン品番67-0440-75