カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- SMC(19)
- 共立電気計器(10)
- スバル(9)
- omron(オムロン)(7)
- トヨタ(5)
- ニッサン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ホンダ(3)
- ATEN(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- スズキ(2)
- UDトラックス(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- 光(1)
- 三菱電機(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4102a」の検索結果

ディップスイッチ A6T
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から81日以内出荷豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H
Aratas(旧:omron)¥299税込¥3291個当日出荷から81日以内出荷業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
スライドディップスイッチ A6S-H
Aratas(旧:omron)¥219税込¥2411個当日出荷から81日以内出荷従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF
Aratas(旧:omron)¥229税込¥2521個当日出荷から81日以内出荷定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)