カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- Panasonic(パナソニック)(2)
「WN6002」の検索結果

シール形タクタイルスイッチ B3WN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781パック(1000個)48日以内出荷仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)